🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU10001HF200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209947009

Réf. Sonepar

00080037848

Réf. Fournisseur

3SU10001HF200AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

40 mm

hauteur de l'ouverture:

67.1 mm

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, 22 mm, rond, plastique, rouge, 40 mm, avec serrure RONIS, N° de serrure SB30 Man?uvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, décrochage par clé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry