Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU10001HG200AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209947047
Réf. Sonepar
00080037857
Réf. Fournisseur
3SU10001HG200AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
40 mm
hauteur de l'ouverture:
67.1 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


