Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU11001HA201CH0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - champignon
couleur du bouton - rouge
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209957886
Réf. Sonepar
00080043897
Réf. Fournisseur
3SU11001HA201CH0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
champignon
couleur du bouton:
rouge
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
75 mm
hauteur de l'ouverture:
46.4 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


