Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU11001HB203PF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
diamètre de trou - 22.3 mm
largeur de l'ouverture - 75 mm
hauteur de l'ouverture - 46.4 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621094311
Réf. Sonepar
00080109431
Réf. Fournisseur
3SU11001HB203PF0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
75 mm
hauteur de l'ouverture:
46.4 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0


