Siemens Industry - BOUTON-POUS. CP. DE POING, 60MM, NOIR - 3SU10001CD100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
diamètre du bouchon - 60 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209956322
Réf. Sonepar
00080037776
Réf. Fournisseur
3SU10001CD100AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
noir
diamètre du bouchon:
60 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
60 mm
hauteur de l'ouverture:
27.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
sans
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


