Siemens Industry - BOUTON-POUSSOI COUP DE PIED - 3SE29031AA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209576582
Réf. Sonepar
00080957658
Réf. Fournisseur
3SE29031AA20
Marque
Siemens Industry
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
gris
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
156 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
265 mm



