Siemens Industry - bouton-poussoir à double touche, 22 mm, rond, le métal, brillant, blanc, blanc, - 3SU10503AB660AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - ovale
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209962842
Réf. Sonepar
00080041676
Réf. Fournisseur
3SU10503AB660AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
ovale
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.9 mm
hauteur de l'ouverture:
14.4 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


