Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR COUP DE PIED - 3SE29020AA20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - uniquement sous tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209576575
Réf. Sonepar
00080957657
Réf. Fournisseur
3SE29020AA20
Marque
Siemens Industry
type d'ordre:
uniquement sous tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
gris
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
156 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
265 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


