Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR COUP DE PIED - 3SE29321AA20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Non

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576674

Réf. Sonepar

00080957667

Réf. Fournisseur

3SE29321AA20

Marque

Siemens Industry

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Non

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

gris

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

284 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

267 mm

interrupteur à pédale, à 2 pédales avec capot, sans crantage, boîtier métallique, IP65 entrée de câbles M25 x 1,5 contacts à action dépendante 2 NO+2 NF par pédale

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry