🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, JAUNE - 3SU10000AB300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209947153

Réf. Sonepar

00080037440

Réf. Fournisseur

3SU10000AB300AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

autre

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

11 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

bouton, 22 mm, rond, plastique, jaune, Bouton, plat sans maintien

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry