En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, JAUNE - 3SU11000AB303BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - jaune

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209956728

Réf. Sonepar

00080043793

Réf. Fournisseur

3SU11000AB303BA0

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

jaune

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

29.5 mm

hauteur de l'ouverture:

11 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

-99999 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

bouton, 22 mm, rond, plastique, jaune, Bouton, plat, sans maintien, avec support 1S, borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry