Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, NOIR - 3SU10600JA100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209961555
Réf. Sonepar
00080043285
Réf. Fournisseur
3SU10600JA100AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
autre
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
38 mm
hauteur de l'ouverture:
4.2 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
gris
degré de protection (NEMA), façade:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


