Siemens Industry - BOUTON-POUSSOIR, TRANSPARENT - 3SU11000AB701BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - incolore
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209959408
Réf. Sonepar
00080043849
Réf. Fournisseur
3SU11000AB701BA0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
incolore
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
29.5 mm
hauteur de l'ouverture:
11 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
-99999 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


