Siemens Industry - BUSBAR ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC - 8US12114TR00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
courant assigné In - 100 A
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
largeur de l'adaptateur - 72 mm
distance de rail - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209682887
Réf. Sonepar
00080968288
Réf. Fournisseur
8US12114TR00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
autre
courant assigné In:
100 A
épaisseur min. de barre conductrice:
5 mm
largeur de l'adaptateur:
72 mm
distance de rail:
60 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


