Siemens Industry - C:S PORT VER NR 260MM GR5 1250A - 3KX71135BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - C:S PORT VER NR 260MM GR5 1250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 1250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624051359

Réf. Sonepar

00080000888

Réf. Fournisseur

3KX71135BA00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

1250 A

C : S PORTE VER ZW 260mm taille 5 1250

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry