Siemens Industry - C:S PORTE JN 160MM GR5 1250A - 3KX71125AB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 1250 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624051175
Réf. Sonepar
00080000868
Réf. Fournisseur
3KX71125AB00
Marque
Siemens Industry
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
1250 A
C : S PORTE GE 160mm taille 5 1250A
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


