🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble alim. M8, 5,0m - 6ES71942LH501AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble alim. M8, 5,0m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623403074

Réf. Sonepar

00080340307

Réf. Fournisseur

6ES71942LH501AC0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

4

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Non

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble d'alimentation M8, unilatéral connectorisé avec connecteur femelle M8, 4 pôles, longueur 5,0m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry