Siemens Industry - Cable alimentation M8, 0,3M - 6ES71942MH031AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 0.3 m
finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623407218
Réf. Sonepar
00080340871
Réf. Fournisseur
6ES71942MH031AA0
Marque
Siemens Industry
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
0.3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
connecteur rond
finition raccordement électrique, côté boîtier:
connecteur rond
nombre de pôles:
4
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


