Siemens Industry - Cable bus ET-Connection, 0,19m - 6ES71942MH020AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable bus ET-Connection, 0,19m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-SPS

  • longueur - 0.19 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623407379

Réf. Sonepar

00080340866

Réf. Fournisseur

6ES71942MH020AA0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-SPS

longueur:

0.19 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

4

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

câble de bus pour connexion ET M8, câble PUR, connectorisé des deux côtés avec 2x connecteurs M8, 4 pôles, blindé, longueur 0,19 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry