Siemens Industry - Cable clamping rail C30, 3WA size 3 - 8PQ30003BA68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869606309
Réf. Sonepar
00080056012
Réf. Fournisseur
8PQ30003BA68
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
40 mm
rail support de câbles 3WA taille 3 profil : C40 x 22,5 mm, colisage=4

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


