🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble connecteur 830-2 5 m - 6XV18302AH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble connecteur 830-2 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - -99999 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400787

Réf. Sonepar

00080940190

Réf. Fournisseur

6XV18302AH50

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

-99999 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.65 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

-99999 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-99999...-99999 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-99999...-99999 °C

valeur NVP:

-99999 %

câble de liaison 830-2 pour PROFIBUS, câble préconnectorisé avec deux connecteurs Sub-D- à 9 points, résistances de terminaison activables, 5m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry