Siemens Industry - Cable connection 3VA12, H: 150mm - 8PQ60008BA12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable connection 3VA12, H: 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561127

Réf. Sonepar

00080050313

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA12

Marque

Siemens Industry

hauteur:

150 mm

raccordement du câble 3VA12 (250 A), montage fixe, socle de connexion, débrochable, H : 150 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry