Siemens Industry - Cable connection 3VA12, H: 150mm - 8PQ60008BA13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869561134
Réf. Sonepar
00080050314
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA13
Marque
Siemens Industry
hauteur:
150 mm
raccordement du câble 3VA12 (250 A), montage fixe, socle de connexion, H : 150 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


