Siemens Industry - Cable connection 3VA13/14/23/24, H:200mm - 8PQ60008BA20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable connection 3VA13/14/23/24, H:200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561196

Réf. Sonepar

00080050320

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA20

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

200 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

raccordement du câble 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A) montage fixe, débrochable, H : 200 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry