🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - Cable connection 3VA13/14/23/24, H:250mm - 8PQ60008BA21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable connection 3VA13/14/23/24, H:250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869561011

Réf. Sonepar

00080050321

Réf. Fournisseur

8PQ60008BA21

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

250 mm

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

raccordement du câble 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A) montage fixe, socle de connexion, H : 250 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry