Siemens Industry - Cable connection 3VA22, H: 200mm - 8PQ60008BA17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
hauteur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869561172
Réf. Sonepar
00080050318
Réf. Fournisseur
8PQ60008BA17
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
200 mm
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
raccordement du câble 3VA22 (250 A), montage fixe, socle de connexion, H : 200 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


