🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cable d'alimentation Suisse - 6ES79000CA000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable d'alimentation Suisse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169049399

Réf. Sonepar

00080904988

Réf. Fournisseur

6ES79000CA000XA0

Marque

Siemens Industry

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-10...50 °C

tension nominale (Un):

110...230 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

câble pour conditions froides AC, Suisse, 180 ° mâle SEV 1011 pour 180 ° femelle (3 pôles, C13) pour Suisse, SEV 1011, pour les appareils avec correspondance d'interface, étendue de la livraison : 1 câble pour conditions froides

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry