En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CABLE D'ALIM. 24 V 5 M UNILATERAL - 3RK19023GB50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE D'ALIM. 24 V 5 M UNILATERAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

  • diamètre externe approx. - 8.7 mm

  • classe de séparation selon EN 50174-2 - D

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209855656

Réf. Sonepar

00080985565

Réf. Fournisseur

3RK19023GB50

Marque

Siemens Industry

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

diamètre externe approx.:

8.7 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

D

Câble d'énergie 7/8" pour 24 V commuté et non commuté connectorisé avec 1x7/8" coudé d'un côté, 1,5mm2 douille, 5 pôles, longueur 5,0m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry