En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFIBUS 10 M UNILATERAL - 3RK19021GC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE BUS PROFIBUS 10 M UNILATERAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - violet

  • isolation des fils - autre

  • diamètre externe approx. - 7.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209854376

Réf. Sonepar

00080985437

Réf. Fournisseur

3RK19021GC10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

violet

isolation des fils:

autre

diamètre externe approx.:

7.8 mm

Câble de bus pour PROFIBUS préconnectorisé sur une extrémité 1 x M12 coudé, connecteur mâle 2 conducteurs, blindé longueur 10m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry