🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble de liaison 7/8" 3 m - 6XV18225BH30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble de liaison 7/8" 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169402057

Réf. Sonepar

00080940206

Réf. Fournisseur

6XV18225BH30

Marque

Siemens Industry

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

5

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

10.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

câble de liaison de 7/8'' pour alimentation des ET 200, câble préconnectorisé avec 2 7/8" connecteurs, 5 points, 3m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry