En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cable de navire SIENOPYR FO au mètre - 6XV18300NH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable de navire SIENOPYR FO au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401531

Réf. Sonepar

00080940185

Réf. Fournisseur

6XV18300NH10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

13.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

266 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble pour navires FO SIENOPYR, câble FO pour pose sur navires et unités OFFSHORE, au mètre unité de livraison max. 1000m quantité minimale de commande 20 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry