🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cable de navire SIENOPYR-FR au metre - 6XV18300MH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable de navire SIENOPYR-FR au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403825

Réf. Sonepar

00080940382

Réf. Fournisseur

6XV18300MH10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.67 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

9.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

196 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

196 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

196 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-35...-35 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-35...80 °C

valeur NVP:

0 %

poids:

109 kg/km

câble pour navires PROFIBUS SIENOPYR, câble de cuivre pour pose sur navires et unités OFFSHORE, au mètre unité de livraison max. 1000m/ min. 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry