En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CABLE DE SIGNAUX PREEQUIPE - 6FX80022DC101BK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE DE SIGNAUX PREEQUIPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -20...60 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080066161

Réf. Fournisseur

6FX80022DC101BK0

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

câble de signaux, connectorisé type : 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLiQ avec connecteur 24 V RJ45, IP20 du côté module et IP67 du côté moteur MOTION-CONNECT 800PLUS autorisé uniquement pour une longueur de 75m maximum Dmax=7,1 mm longueur (m)= +0 +1

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry