Siemens Industry - CABLE D'ENERGIE CONNECTORISE - 6FX70025EA611AK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE D'ENERGIE CONNECTORISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - autre

  • forme du conducteur - rond

  • diamètre externe approx. - 23.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080070006

Réf. Fournisseur

6FX70025EA611AK0

Marque

Siemens Industry

matériau du conducteur:

autre

forme du conducteur:

rond

diamètre externe approx.:

23.5 mm

Câble de puissance, préconnectorisé Type: 6FX7002-5EA61 4x 10+4x 0,5 C, connecteur taille 1.5 (de 1FN à 611) chenillable UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 700 Dmax=23,5mm, L= 0 + 0 + 9 + 0