Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE - 6FX80025DN411BG0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • Tension nominale U0 - 600 V

  • couleur de gaine - orange

  • protection contre les torsions - Oui

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080062155

Réf. Fournisseur

6FX80025DN411BG0

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

orange

protection contre les torsions:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

15.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

115 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

tension nominale U:

1000 V

Câble d'énergie préconfectionné 4x 4+(2x1,5) C C connecteur Speed-connect taille 1,5 pour SINAMICS S120 Motor Module MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA, DESINA Dmax=15,2mm longueur (m)= Type: 6FX8002-5DN41 longueur (m)= +0 +10 +6 +0