🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE - 6FX80025CG101BF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE ENERGIE PRECONNECTORISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur - autre

  • forme du conducteur - rond

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • diamètre externe approx. - 9.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080065707

Réf. Fournisseur

6FX80025CG101BF0

Marque

Siemens Industry

matériau du conducteur:

autre

forme du conducteur:

rond

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

9.5 mm

Câble d'énergie préconfectionné 4x 1.5 C, Speed connect taille 1 pour Power Module SINAMICS S120 MOTION-CONNECT 800PLUS chenillable UL/CSA, DESINA Dmax = 9,5mm, longueur (m)= Type: 6FX8002-5CG10 longueur (m)= +0 +10 +5 +0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry