Siemens Industry - CABLE LIAISON 4 A 1 NON BLINDE 2,5M - 6ES79235BC500EB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CABLE LIAISON 4 A 1 NON BLINDE 2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623603344

Réf. Sonepar

00080360334

Réf. Fournisseur

6ES79235BC500EB0

Marque

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

50

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble de liaison non blindé pour SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm² entre module de connecteur frontal 4x16 pôles et module de connexion 1x50 pôles avec connecteurs IDC, L = 2,5 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry