En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé - 6FX50028QN081BF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - orange

  • gaine de protection - sans

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697375

Réf. Sonepar

00080869737

Réf. Fournisseur

6FX50028QN081BF0

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

orange

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble monobrin préconnectorisé 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Connecteur Speed-connect M17 Fils sous gaine Ligne de données avec prise IX UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax.=10,5 MM, longueur(m)= +0 +10 +5 +0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry