En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cable MV500 adapteur lampes annulaires - 6GF35008BD10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable MV500 adapteur lampes annulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 12

  • câblage - autre

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026011

Réf. Sonepar

00080602601

Réf. Fournisseur

6GF35008BD10

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

12

câblage:

autre

catégorie:

autre

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

23.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

23.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

23.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-15...80 °C

valeur NVP:

-99999 %

câble d'adaptation lampe ext MV500 pour lampes annulaires MV500; raccordement ultérieur de 6GF3400-0LT0-7BA1 et 6GF3400-0LT0-8BA1 sur MV540 pour alimentation électrique via 6GF3500-8BA21 ou 6GF3500-8BA41; raccordements: douille M12,12PÔLE;

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry