Siemens Industry - Cable p.cond. froides, Etats-unis - 6ES79001DA000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cable p.cond. froides, Etats-unis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169047807

Réf. Sonepar

00080904867

Réf. Fournisseur

6ES79001DA000XA0

Marque

Siemens Industry

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-10...50 °C

tension nominale (Un):

110...230 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

câble pour conditions froides, États-Unis, 230 V AC, coudé, pour IPC et blocs d'alimentation, étendue de la livraison : 1 câble pour conditions froides

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry