Siemens Industry - Cable p.cond. froides, Suisse - 6ES79001CA000XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
nombre de conducteurs - 3
type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169047791
Réf. Sonepar
00080904857
Réf. Fournisseur
6ES79001CA000XA0
Marque
Siemens Industry
longueur:
3 m
couleur de gaine:
noir
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-10...50 °C
tension nominale (Un):
110...230 V
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


