🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CABLE PROFILE AS-INTERFACE - 3RX90270AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209648524

Réf. Sonepar

00080964852

Réf. Fournisseur

3RX90270AA00

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, TPE, oléorésistant Version spéciale selon UL-Class 2, 2 x 1,5 mm2, 100 m comprenant un câble de 100 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry