Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L600/FIXE - 8PQ20006BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948160855
Réf. Sonepar
00080816085
Réf. Fournisseur
8PQ20006BA03
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


