Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L800/FIXE - 8PQ20008BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1600/L800/FIXE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948160862

Réf. Sonepar

00080816086

Réf. Fournisseur

8PQ20008BA03

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

80 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron fixe H : 1600 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry