Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1800/L600/FIXE - 8PQ20006BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 80 mm
type d'encastrement - sur le terrain
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948167779
Réf. Sonepar
00080816777
Réf. Fournisseur
8PQ20006BA04
Marque
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
80 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron fixe H : 1800 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


