Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1800/L800/PIVOTANT - 8PQ20008BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CADRE DE PANNEAU H1800/L800/PIVOTANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 91 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948161319

Réf. Sonepar

00080816131

Réf. Fournisseur

8PQ20008BA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

91 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron orientable H : 1800 mm L : 800 mm