🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW66044

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869502625

Réf. Sonepar

00080035925

Réf. Fournisseur

3NW66044

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 10x85 mm, 4 A, gPV, Un CC: 1500 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry