Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW60074

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869415956

Réf. Sonepar

00080047493

Réf. Fournisseur

3NW60074

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

30 kA

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 20A, gPV, Un CC: 1000 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry