🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW60031

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869061481

Réf. Sonepar

00080906148

Réf. Fournisseur

3NW60031

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.3 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 10A, gG, CA non : 500 V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry