Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW62071
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869061733
Réf. Sonepar
00080906173
Réf. Fournisseur
3NW62071
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.5 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


